Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schnellverschraubung 45Bogen,IP67,sw RQB1 45-M AD10/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-448247
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15101010212
EAN/GTIN:
     4025113191342
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa Schnellverschraubung 45Bogen,IP67,sw RQB1 45-M AD10/M12 Nenndurchmesser 10mm, Nenngröße in Zoll 1/4 Zoll, Schutzart (IP) IP66, Ausführung 45°-Bogen, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M12 x 1,5, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 10mm, Gesamtlänge 39mm, Gesamthöhe 45mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 6,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 17mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 45° RQB1 45-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12x1,5
Gewinde Gangzahl:
1.5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, gewinde bogen pp, gewinde bogen, gewinde winkel 45°, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,21*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,6235*
€ 3,2235*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,89*
€ 3,50*
50
€ 5,95*
ab € 2,91549*
€ 3,52549*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,9349*
€ 3,5449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15101015220
ab € 2,73*
Ähnlich
Flexa
15101021220
ab € 2,62*
Ähnlich
Flexa
15101021225
ab € 2,59*
Ähnlich
Flexa
15101028225
ab € 4,64*
Ähnlich
Flexa
15101028232
ab € 4,65*
Ähnlich
Flexa
15101034232
ab € 6,771*
Ähnlich
Flexa
15101034240
ab € 6,751*
Ähnlich
Flexa
15101042240
ab € 10,73*
Ähnlich
Flexa
15101042250
ab € 10,65*
Ähnlich
Flexa
15101054250
ab € 12,732*
Ähnlich
Flexa
15101054263
ab € 12,7893*
Ähnlich
Flexa
15101013216
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.