Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Hinweisschild AUFZUG 54289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hinweisschild 250x250 AUFZUG ws 54289
LED-Hinweisschild 250x250 AUFZUG ws 54289
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     5382E-445690
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54289
EAN/GTIN:
     4034451542891
Suchbegriffe:
LED-Schild
led schild
Scharnberger+Has.

LED-Hinweisschild AUFZUG 54289 Montageart Aufbau, Leuchtmittel LED, Lampenleistung 1W, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Art der Kennzeichnung nur einseitig, Ballwurfsicher, Nennspannung 230 ...

230V, Schlagfest, Schutzart (IP) IP65, Mit Leuchtmittel,

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Lampenleistung:
1 W
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art der Kennzeichnung:
nur einseitig
Ballwurfsicher:
Ja
Nennspannung:
230 V
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisleuchte, Hinweisschild, Informationsleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 172,96*
€ 209,79*
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 211,82*
Frei Haus
ab € 180,06*
€ 218,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,73*
€ 236,26*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 365,61*
€ 382,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,61*
€ 435,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.