Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten Wandleuchte Outdoor 1xGU10/35W edelstahl 35001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-445640
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     35001420
EAN/GTIN:
     4250047764946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brumberg Leuchten Wandleuchte Outdoor 1xGU10/35W edelstahl 35001420 Ausführung Anbau, Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Gehäusefarbe Edelstahl, Werkstoff der Abdeckung Glas klar, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Breite 118mm, Höhe 70mm, Tiefe 105mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP44,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbau
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Fassung:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
35 W
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
Nein
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas klar
Farbe der Abdeckung:
sonstige
Justierbar:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
118 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
105 mm
Mit Schalter:
Nein
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP44
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 136,43*
€ 165,91*
Frei Haus
ab € 135,89*
€ 166,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,57*
€ 167,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,26*
€ 170,92*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 143,13*
€ 174,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.