| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-445342 Herst.-Nr.: 11243021 EAN/GTIN: 4250235520040 |
| |
|
| | |
| FHF Funke+Huster Telefon m. Display Panzerschnur, sw/ge 11243021 Für Ex-Zone Gas 2, Für Ex-Zone Staub 22, Schutzart (IP) IP65, Anschlussnetz analog, Werkstoff des Gehäuses Polycarbonat, Gehäusefarbe gelb, Hörerfarbe schwarz, Hörerschnur Stahlpanzerschnur, Mit Display, Mit Tastatur, Werkstoff der Tastatur Gummi, Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Tischmontage, Dieses Telefon mit einem Gehäuse aus schlagfestem Thermoplast ist nach ATEX zugelassen. Weitere Informationen: | | Für Ex-Zone Gas: | 2 | Für Ex-Zone Staub: | 22 | Schutzart (IP): | IP65 | Anschlussnetz: | analog | Werkstoff des Gehäuses: | Polycarbonat | Gehäusefarbe: | gelb | Hörerfarbe: | schwarz | Hörerschnur: | Stahlpanzerschnur | Mit Display: | Ja | Mit Tastatur: | Ja | Werkstoff der Tastatur: | Gummi | Head-Set-Anschluss: | Nein | Geeignet für Wandmontage: | Ja | Geeignet für Tischmontage: | Ja | Geeignet für Einbaumontage: | Nein | Freisprecheinrichtung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Telefon, Telefon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 942,27* | € 999,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 939,27* | € 999,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 948,16* | € 1.009,13* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.009,38* | € 1.069,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|