Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Reflektorlampe 12VAC/DC 1W GU4 wws 36169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-444774
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36169
EAN/GTIN:
     4034451361690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe
Scharnberger+Has.

LED-Reflektorlampe 12VAC/DC 1W GU4 wws 36169 Nennspannung 12 ...

12V, Spannungsart AC/DC, Lampenleistung 1W, Lichtstrom 60lm, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Lampenform Reflektor, Ausführung Glas/Abdeckung klar, Sockel GU4, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Lichtfarbe 832, Farbtemperatur 3200K, Durchmesser 35mm, Länge 35mm,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
1 W
Lichtstrom:
60 lm
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
GU4
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
832
Farbtemperatur:
3200 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
35 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU4, Sockel GU4, led-reflektorlampe gu4 1w, led gu4 warmweiß, led gu4, LED, LED Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, Lampe, Leuchtmittel, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,20*
€ 14,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 15,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,60*
€ 17,06*
€ 5,95*
ab € 13,51*
€ 19,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,86*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.