Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Power Tools Flachmeißel SDS-max 2 608 690 127 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-444606
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690127
EAN/GTIN:
     3165140462747
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
bosch flachmeißel sds max
flachmeißel sds
Bosch Power Tools Flachmeißel SDS-max 2 608 690 127 (VE10) Ausführung Flachmeißel, Schneidenbreite 55mm, Gesamtlänge 280mm, Werkzeugaufnahme SDS-max-Aufnahme, Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme.

Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite:
55 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, Maschinenmeißel, Meißel
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 27,99*
€ 36,98*
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 71,47*
4 Tage
38
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,22*
€ 71,82*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,29*
€ 71,85*
Lager 5382
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 83,64*
€ 103,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,46*
€ 123,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,96*
€ 122,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,95*
€ 111,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,30*
€ 106,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,00*
€ 103,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 83,64*
€ 99,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.