Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenstab 117mm R7s 24V 150W 12660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-44334
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12660
EAN/GTIN:
     4034451126602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Scharnberger+Has.

Halogenstab 117mm R7s 24V 150W 12660 Lampenleistung 150W, Lampenspannung 24 ...

24V, Sockel R7s, Durchmesser 8mm, Gesamtlänge 117mm, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
R7s
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre r7s 150w, halogenlampe r7s 150w, halogenlampe r7s, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenbrenner, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogenstablampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogenglühlampe, NV-Halogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,91*
€ 11,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,51*
€ 3,90*
ab € 8,95*
€ 13,07*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,06*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.