Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Wechselschalter grau ohne Dose B 626 WAB O.D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-443118
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00300441
EAN/GTIN:
     4010105300444
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
aufputzschalter ip54
Peha Wechselschalter grau ohne Dose B 626 WAB O.D.

Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Geeignet für Schutzart (IP) IP54, Nennspannung 250V, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 6AX, Anschlussart Steckklemme, Wippschalter mit Steckklemmen 10 A 250 V~ Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) ohne Aufputzdose

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
EF009420:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, peha aufputzschalter, Aufputz bruchfest IP54, Installationsschalter, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 6,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 11,02*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,64*
€ 11,04*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.