| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-440746 Herst.-Nr.: 200042036-00 EAN/GTIN: 4015739420360 |
| |
|
| | |
| Siedle&Söhne Haustelefon Access, sw-hgl/sw AHT 870-0 SH/S Schaltfunktionen, Funktions-Lampen, Rufabschaltung, Videosteuerung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Montageart Aufputz, Lautstärkeregelung, Abhörsicher, Licht-/Türöffnertaste, Türöffnerautomatik, Installationstechnik systemunabhängig, Ausführung der Schnittstelle LAN, Farbe schwarz, Access Haustelefon mit Türöffnertaste und 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Weitere Informationen: | | Schaltfunktionen: | Ja | Funktions-Lampen: | Ja | Rufabschaltung: | Ja | Videosteuerung: | Ja | Internkommunikation: | Ja | Rufunterscheidung: | Ja | Montageart: | Aufputz | Lautstärkeregelung: | Ja | Abhörsicher: | Ja | Licht-/Türöffnertaste: | Ja | Türöffnerautomatik: | Ja | Installationstechnik: | systemunabhängig | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.101,69* | € 1.249,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.114,97* | € 1.261,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.112,62* | € 1.266,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.121,94* | € 1.277,92* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,42* | € 1.279,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|