| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3875806 Herst.-Nr.: AHT870-0SH/S EAN/GTIN: 4015739420360 |
| |
|
| | |
| Access Haustelefon mit Türöffnertaste und 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 106 mm, Höhe: 278 mm, Tiefe: 51 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: false, Abhörsicher: true, Installationstechnik: systemunabhängig, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 88 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Hörgerätekompatibel: true, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Ausführung der Schnittstelle: LAN, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | AHT870-0SH/S | Ident Code: | 200042036-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.098,63* | € 1.246,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.112,52* | € 1.258,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.113,20* | € 1.263,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.126,02* | € 1.274,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,05* | € 1.275,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|