Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer+Sohn LED Fassadenleuchte si 9x3W LED wws Ausle. 8 793 156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-437313
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8793156000
EAN/GTIN:
     4022644361473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtleiste
Meyer+Sohn LED Fassadenleuchte si 9x3W LED wws Ausle.

8 793 156 000 Ausführung Montageplatte, Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 9, Lampenleistung 3W, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäusefarbe Silber, Länge 945mm, Breite 54mm, Höhe/Tiefe 54mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz \"F\", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), Wandflutendes Lichtband mit Wandausleger, Leuchte aus Aluminiumprofil und Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, Polycarbonat-Abdeckung, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Neigungsbereich 220°, Ausstrahlungswinkel 10°/97°, Kabeleinführung: M20

Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Montageart:
Anbau
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
9
Lampenleistung:
3 W
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
Silber
Länge:
945 mm
Breite:
54 mm
Höhe/Tiefe:
54 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Linienleuchte, led lichtleiste 2700k, lichtleiste led, lichtleiste, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Ecoline, Lampe, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 555,96*
€ 631,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 555,50*
€ 632,47*
Frei Haus
ab € 560,93*
€ 638,04*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,52*
€ 644,59*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,59*
€ 767,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,93*
€ 761,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,95*
€ 741,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,13*
€ 720,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,52*
€ 675,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.