| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-429825 Herst.-Nr.: 04.W400.AR-01 EAN/GTIN: 4260248711595 |
| |
|
| | |
| GSAB Elektrotechnik Wandlermessung m.NA-Schutz 3pol.N-energie 400A 04.W400.AR-01-3pol. Ausführung 2-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 2, Anzahl der TSG-Plätze 1, Unterer Anschlussraum mit Klemmen, Werkstoff Kunststoff, Anzahl der Verteilerreihen 0, Anzahl der Felder 3, Schutzart (IP) IP44, Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Klemmen | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 0 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | Nein | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.054,05* | € 7.329,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7.054,95* | € 7.330,27* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.271,02* | € 7.547,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|