Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessung m.NA-Schutz 3pol.N-energie 400A 04.W400.AR-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessung m.NA-Schutz 3pol.N-energie 400A 04.W400.AR-01
Wandlermessung m.NA-Schutz 3pol.N-energie 400A 04.W400.AR-01
Artikel-Nr.:
     3518I-10152167
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04.W400.AR-01
EAN/GTIN:
     4260248711595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zählerplatz-Komplettfeld
Komplettschrank
Zählerplatzsystem
Zähler-Komplettschrank

Wandlermessung m.NA-Schutz 3pol.N-energie 400A 04.W400.AR-01

Wandlermessung MDN 400 A incl. Sockel mit Netzüberw.+2xLasttrennschalter 3-pol. für Anl.>100 kVA
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Felder:
5
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
1465 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 7.051,79*
€ 7.317,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.052,69*
€ 7.318,88*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.268,77*
€ 7.536,50*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.317,97*
€ 8.708,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.255,41*
€ 8.633,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.103,51*
€ 8.453,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.051,79*
€ 8.391,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.