| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-428866 Herst.-Nr.: 54286 EAN/GTIN: 4034451542860 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. LED-Hinweisschild TREPPE 54286 Montageart Aufbau, Leuchtmittel LED, Lampenleistung 1W, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Art der Kennzeichnung nur einseitig, Ballwurfsicher, Nennspannung 230 ... 230V, Schlagfest, Schutzart (IP) IP65, Mit Leuchtmittel, Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | LED | Lampenleistung: | 1 W | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Art der Kennzeichnung: | nur einseitig | Ballwurfsicher: | Ja | Nennspannung: | 230 V | Schlagfest: | Ja | Schutzart (IP): | IP65 | Mit Leuchtmittel: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisleuchte, Hinweisschild, Informationsleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 171,73* | € 210,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,38* | € 212,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,97* | € 218,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 194,18* | € 236,69* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 365,61* | € 382,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|