Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Röhrenlampe 230V 1,5W E14 klar 33440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-428758
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33440
EAN/GTIN:
     4034451334403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Scharnberger+Has.

LED-Röhrenlampe 230V 1,5W E14 klar 33440 Nennspannung 230 ...

230V, Nennstrom 18mA, Spannungsart AC, Lampenleistung 1,5W, Lichtstrom 150lm, Lampenform Röhre, Ausführung Glas/Abdeckung klar, Sockel E14, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Farbtemperatur 2100K, Durchmesser 20mm, Länge 115mm, Mittlere Nennlebensdauer 15000h,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
18 mA
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
1.5 W
Lichtstrom:
150 lm
Lampenform:
Röhre
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Farbtemperatur:
2100 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Länge:
115 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe led e14 1,5 w, led röhre, scharnberger+has. led röhre, LED, LED Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, Lampe, Leuchtmittel, Multi LED, Röhrenform Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 22,20*
€ 27,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 30,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,48*
€ 32,54*
€ 5,95*
ab € 27,32*
€ 37,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,26*
€ 41,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.