Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro LED-Bodeneinbauleuchte eds 230V 2W ww 652 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-428416
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     652120
EAN/GTIN:
     4037293652148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
EVN Elektro LED-Bodeneinbauleuchte eds 230V 2W ww 652 120 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 2W, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäusefarbe Edelstahl, Werkstoff der Abdeckung Glas strukturiert, Farbe der Abdeckung Edelstahl, Lichtverteilung symmetrisch, Höhe 73mm, Außendurchmesser 63mm, Einbautiefe 82mm, Einbaudurchmesser 59mm, Belastbarkeit 1000kg, Überrollbar, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), Edelstahlfront mit Glas klar und satiniert, Stahl Einbautopf, integriertes LED-Netzgerät, befahrbar bei 20 km/h, 1 m Anschlussleitung H05RN-F, 3 x 0,75 mm², LED-Farbtemperatur 3000 K

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
2 W
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Zündgerät:
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten:
Nein
Nennspannung:
230 V
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Farbe der Abdeckung:
Edelstahl
Justierbar:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Höhe:
73 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Einbautiefe:
82 mm
Einbaudurchmesser:
59 mm
Belastbarkeit:
1000 kg
Überrollbar:
Ja
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,67*
€ 99,65*
€ 5,46*
ab € 80,69*
€ 99,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,56*
€ 100,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,72*
€ 102,13*
Lager 5382
9
€ 5,80*
ab € 87,93*
€ 107,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.