Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Single-LED T1 3/4 6,3x16mm MG 12-14VAC/DC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-428205
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35030
EAN/GTIN:
     4034451350304
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Telefonlampen
Scharnberger+Has.

Single-LED T1 3/4 6,3x16mm MG 12-14VAC/DC rot 35030 Farbe rot, Nennspannung 12V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 15mA, Durchmesser 6,3mm, Länge 16mm, Ausstrahlungswinkel 50°, Mittlere Nennlebensdauer 50000h, Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe.

Integrierter Vorwiderstand.

Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb.

Mittelkontakt serienmäßig als Anodenanschluss (+).

Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca.

50% reduziert.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Durchmesser:
6.3 mm
Länge:
16 mm
Ausstrahlungswinkel:
50 °
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. telefonlampe, telefonlampen, LED, LED Signallampe, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Single-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,60*
€ 4,16*
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,17*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,95*
€ 4,60*
€ 3,90*
ab € 2,96*
€ 4,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.