Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa Alarmzentrale modularer Aufbau 8200 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5382E-42776
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36815
EAN/GTIN:
     4015162368154
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Indexa Alarmzentrale modularer Aufbau 8200 K Anzahl der Meldegruppen 4, Anzahl der Sabotagegruppen 4, Anzahl der Überfallgruppen 4, Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber 4, Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber 4, Ereignisspeicher, Betriebsspannung 230V, Notstromversorgung integriert, Schnittstelle extern, VdS Klasse ohne, Höhe 214mm, Breite 258mm, Tiefe 77mm, Alarmzentrale, modularer Aufbau mit 4 verdrahteten Zonen (erweiterbar auf bis zu 14 Zonen durch Zusatzmodul 8200C).

Funkmodul 8200R separat erhältlich.

3 Bereiche für Teilscharfschaltung.

Bedienung und Programmierung über separates Bedienteil.

Inkl.

2 programmierbarer Ausgänge und Ausgänge für Innen- und Außensirenen.

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz.

Abmessungen: 258 x 214 x 77 mm.

HINWEIS: Empfohlener Notstromakku HP 26 separat erhältlich.

Weitere Informationen:
Anzahl der Meldegruppen:
4
Anzahl der Sabotagegruppen:
4
Anzahl der Überfallgruppen:
4
Integriertes Wählgerät:
Nein
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
4
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
4
Ereignisspeicher:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Funkanbindung:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Ja
Schnittstelle extern:
Ja
VdS Klasse:
ohne
Höhe:
214 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
77 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,72*
€ 93,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,45*
€ 94,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,77*
€ 101,13*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 83,27*
€ 105,54*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 84,26*
€ 107,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.