Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflitsch Kantenschutz 30x30mm sw PIK KS 30/30 TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-42752
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     PIK KS 30/ 30 TPE
EAN/GTIN:
     4050366018047
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kantenschutz
pflitsch kantenschutz
kantenschutz
Pflitsch Kantenschutz 30x30mm sw PIK KS 30/30 TPE Geeignet für Leitungsführungskanal, Werkstoffgüte PVC, Bauform Spritzgussteil, Breite 30mm, Höhe 30mm, Farbe schwarz,
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Bauform:
Spritzgussteil
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutz, Schutzkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,4964*
€ 0,9864*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 0,52392*
€ 1,03392*
Lager 5382
1173
25
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 1,09*
25
€ 3,90*
ab € 0,5628*
€ 1,1128*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.