| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-426733 Herst.-Nr.: 3550V000 EAN/GTIN: 4015862035509 |
| |
|
| | |
| Sommer Schiebetorantrieb STArter,Einzelantrie 3550V000 Max. Tür-/Torgewicht 300kg, Versorgungsspannung AC 24V, Automatischer Zulauf, Teilöffnung, Softlauf, Frequenz des Funkempfängers 868,8MHz, Mit Motorsteuerung, Mit Funkempfänger, Komplettset (anthrazit) bestehend aus (Schiebetorantrieb, Motorsteuerung, integr. Funkempfänger, universelle Montagebodenplatte), keine aktive Sicherheitskontaktleiste an der Hauptschließkante erforderlich, wartungsfreier Antrieb mit langer Lebensdauer, vollautomatische Krafteinlesung, 24 V-Technik mit geregeltem Softlauf, stromsparender Ringkerntrafo, definierte Fahrtrichtungsansteuerung (Auf/Zu) oder einstellbare Teilöffnung, berührungslose, einfach einstellbare Endschalter (Reed-Kontakte), integrierte Auswertung für Sicherheitsleisten, steckbare, im Gehäuse integrierte Motorsteuerung mit Anschluss für TorMinal, problemlose Ent- und Verriegelung des Tores in jeder Position, widerstandsfähig, nicht rostend, UV- und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse, einfache Montage Weitere Informationen: | | Max. Torgewicht: | 300 kg | Versorgungsspannung AC: | 24 V | Automatischer Zulauf: | Ja | Teilöffnung: | Ja | Softlauf: | Ja | Frequenz des Funkempfängers: | 868.8 MHz | Mit Handsender: | Nein | Mit Motorsteuerung: | Ja | Mit Zahnstange: | Nein | Mit Funkempfänger: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetorantrieb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 395,24* | € 467,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 392,40* | € 468,28* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 399,92* | € 475,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 422,62* | € 500,24* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 524,97* | € 621,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|