Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Kerzenlampe E14 3W ww klar 30292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-425934
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30292
EAN/GTIN:
     4034451302921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Scharnberger+Has.

LED-Kerzenlampe E14 3W ww klar 30292 Nennspannung 220 ...

220V, Spannungsart AC, Lampenleistung 3,8W, Lichtstrom 290lm, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Lampenform Kerze, Ausführung Glas/Abdeckung klar, Sockel E14, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Lichtfarbe 830, Farbtemperatur 3000K, Ausstrahlungswinkel 360°, Durchmesser 37mm, Länge 102mm, Mittlere Nennlebensdauer 35000h,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
3.8 W
Lichtstrom:
290 lm
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Durchmesser:
37 mm
Länge:
102 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,34*
€ 20,44*
€ 5,46*
ab € 14,35*
€ 20,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,45*
€ 20,58*
€ 3,90*
ab € 16,31*
€ 22,96*
€ 5,95*
ab € 17,01*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.