Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Erdeinführungsstange 1500mm Cu 101 A-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-425338
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5400627
EAN/GTIN:
     4012195629054
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
Fangstangenhalterung
OBO Bettermann Vertr Erdeinführungsstange 1500mm Cu 101 A-CU Länge/Höhe 1500mm, Durchmesser 16 ...

16mm, Ausführung Fangstange, Werkstoff Kupfer, Oberfläche unbehandelt, Beidseitig angekuppt

Weitere Informationen:
Länge/Höhe:
1500 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fangpilz obo, fangstangen, fangstange 1.500mm, Blitzableiter, Blitzschutzmaterial, Fangeinrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 80,74276*
€ 102,85276*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 114,68*
€ 129,96*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 114,33*
€ 142,49*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 148,2649*
€ 183,2749*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 204,557*
€ 242,727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312442
ab € 33,5274*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5335256
ab € 8,10738*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5335167
ab € 37,29128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.