| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-423536 Herst.-Nr.: 000466720000 EAN/GTIN: 4005298050856 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik ISDN-Verteiler 4-fach T314 Montageart Tischgerät/Wandmontage, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 4, Abschlusswiderstände, Weitere Informationen: | | Aktiv: | Nein | Montageart: | Tischgerät/Wandmontage | Anzahl der Eingänge: | 1 | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Abschlusswiderstände: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,04* | € 6,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,05* | € 6,20* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,57* | € 6,96* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,58* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|