| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-422939 Herst.-Nr.: 59485 EAN/GTIN: 4046382594856 |
| |
|
| | |
| Baier Maschinenfabrik Diamant-Nassbohrkrone ECO 22RD 400LG 59485 Nennmaß 202mm, Aufnahmesystem Gewindeaufnahme, Arbeitstiefe 400mm, Beschichtung Diamant, Geeignet für Nassbetrieb, Diamantnassbohrkrone Premium, mit Gewindeaufnahme 1 1/4 Zoll, Einsatzgebiet Beton, Beton armiert, Klinker Weitere Informationen: | | Nennmaß: | 202 mm | Mit Zentrierbohrer: | Nein | Aufnahmesystem: | Gewindeaufnahme | Arbeitstiefe: | 400 mm | Beschichtung: | Diamant | Geeignet für Nassbetrieb: | Ja | Geeignet für Einsatz mit Schlag: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Bohrkrone, Diamant-Schleifkrone, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Dosenbohrer, Dosensenker, Kronenbohrer, Standard-Bohrkrone, Universal-Diamantbohrkrone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 281,44* | € 332,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,75* | € 336,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,57* | € 339,96* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 306,87* | € 362,06* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 328,85* | € 387,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|