Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-420260 Herst.-Nr.: 620008 EAN/GTIN: 4013364066151 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Hammereinsatz f. TE D20mm L240mm 620 008 Ausführung Hammereinsätze, Erderdurchmesser 20 mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche unbehandelt, Geeignet für Aufnahmesystem Atlas Copco, Zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern, Ausführung für Tiefenerder Typen S + Z + AZ Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hammereinsätze | Erderdurchmesser: | 20 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbehandelt | Geeignet für Aufnahmesystem: | Atlas Copco | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atlas-Einsatz, AtlasCopco-Einsatz, Copco-Einsatz, Einschlaghilfe, Hammereinsatz, Tiefenerderzubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 199,16* | € 236,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,22* | € 239,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,62* | € 242,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 206,19* | € 244,34* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 211,13* | € 248,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|