Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Akku Micro NiMH AAA 1100mAh 5035232 VE4 Bli


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-418557
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035232
EAN/GTIN:
     4013674035236
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Ansmann Akku Micro NiMH AAA 1100mAh 5035232 VE4 Bli Größenbezeichnung Micro, Anzahl der Zellen 4, Ausführung Nickel-Metall-Hydrid, Nennspannung 1,2V, Kapazität 1100mAh, IEC-Bezeichnung HR03, Sonstige Bezeichnung AAA, Höhe inkl.

Pole 44,5mm, Durchmesser 10,5mm, Umgebungstemperatur -20 ...

50°C, Geeignet für Schnellladung, Gewicht 48g, Verpackung 4er Blister, Für elektronische Geräte wie Digitalkamera, Blitz, MP3, Discman, Taschenlampen etc., hochstromfähig

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1100 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Akkupack:
Nein
Einsatz im Ex-Bereich:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Traktionsbatterie:
Nein
Gewicht:
48 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku micro aaa, nimh akku, aaa nimh akku, Accu, Akku, Akkupack, Micro Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,3325*
€ 3,0425*
1 Tag
2155
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,81*
€ 8,86*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,11*
€ 9,26*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,13*
€ 10,53*
Lager 5382
5
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 9,48*
€ 12,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.