| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-418179 Herst.-Nr.: 424202226 EAN/GTIN: 4250235509632 |
| |
|
| | |
| FHF Funke+Huster Meldeleuchte 230V AC 5J ws/or 424202226 Nennspannung 230V, Stromart AC, Leistung 15W, Schutzart (IP) IP54, Kalottenfarbe gelb, Montageart sonstige, Fassung BA15d, Leuchtmittel Glühlampe, Meldeleuchte im modularen Gehäusedesign, Lichtquelle: 15 W, Ba15d, Montageart: Wand oder Stand Montage frei wählbar Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Leistung: | 15 W | Schutzart (IP): | IP54 | Kalottenfarbe: | gelb | Montageart: | sonstige | Fassung: | BA15d | Leuchtmittel: | Glühlampe | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,81* | € 128,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,01* | € 128,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,25* | € 133,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,82* | € 136,45* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 113,63* | € 141,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|