| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-416847 Herst.-Nr.: 1584005 EAN/GTIN: 4002780957266 |
| |
|
| | |
| Fakir Hausgeräte NIL Bohnermaschine Einscheibe ESM 300 MINI Nennleistung 600W, 21,5 kg Betriebsgewicht ohne Laugentank, 12 m Netzkabel, 33 cm Arbeitsbreite, 165 U/Min. (Bürstumdrehungen), 32 Nm Drehmoment, 37 g/cm² Arbeitsdruck, 12 cm Unterfahrhöhe, 58 db(A), Zahnrad-Getriebe, 12 l Laugentank optional (nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. Zubehör (1 Treiberteller Standard, 1 Microfaserpad (weiß/blau), 1 Reinigungspad (grün), 1 Polierpad (weiß), Farbe: Blau/schwarz Weitere Informationen: | | Nennleistung: | 600 W | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.005,13* | € 1.270,49* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.008,69* | € 1.270,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|