Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro Bodeneinbauleuchte eds 35W GU10 678 710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-413642
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     678710
EAN/GTIN:
     4037293370011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
EVN Elektro Bodeneinbauleuchte eds 35W GU10 678 710 Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 35W, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäusefarbe Edelstahl, Justierbar, Höhe 165mm, Außendurchmesser 136mm, Einbautiefe 160mm, Einbaudurchmesser 130mm, Belastbarkeit 2000kg, Überrollbar, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP67, Gehäuse Aluminium-Druckguss mit Edelstahlfront, Kunststoff-Einbautopf, befahrbar max.

20 km/h, Schwenkbereich 15°, 500 mm Abstand zu brennbaren Materialien

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
35 W
Nennspannung:
230 V
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Justierbar:
Ja
Höhe:
165 mm
Außendurchmesser:
136 mm
Einbautiefe:
160 mm
Einbaudurchmesser:
130 mm
Belastbarkeit:
2000 kg
Überrollbar:
Ja
Schutzklasse:
III
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe GU10, Halogenlampe GU10, Halogenlampe Sockel GU10, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, bodeneinbauleuchte 230 v ip 67, einbauleuchte led, led-einbauleuchten evn, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Einbauleuchte, Erdeinbauleuchte, Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,12*
€ 124,22*
€ 5,46*
ab € 102,05*
€ 126,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,29*
€ 128,39*
Frei Haus
ab € 106,01*
€ 131,49*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 108,95*
€ 134,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.