Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse SIHF-JZ 7x 0,75 Ri. 50 Silikonleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-JZ 7x0,75 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Silikonkabel
Silikonleitung
sihf 7g0,75
Verschiedene-Diverse SIHF-JZ 7x 0,75 Ri.

50 Silikonleitung Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 7, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (Silikon), Mantel-Farbe sonstige, Ausführung rund, Außendurchmesser ca.

9,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -60 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Verwendung überall dort, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Wegen ausgezeichneter Wetterbeständigkeit können sie sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden.

Besonders geeignet für den Einsatz in Kraftwerken.

Auch in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und im Schiffsbau sowie im Zement-, Glas und Keramikfabriken, in Scheinwerfern und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.

Durch die Abschirmung wird eine störfreie Übertragung von Signalen sichergestellt.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Ader-Isolation:
Gummi (Silikon)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
Gummi (Silikon)
Mantel-Farbe:
sonstige
Ausführung:
rund
Außendurchmesser ca.:
9.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-60 °C | 180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sihf, sihf 7x2.5, Flexible Leitung, gummi-isoliert, Gummileitung, Gummischlauchleitung, Leitung, Silikonschlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.