Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Anbaudose schräg 32A 5P 230V 9h IP67 538509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-412246
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     538509
EAN/GTIN:
     4015609153572
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Walther Werke Anbaudose schräg 32A 5P 230V 9h IP67 538509 IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5002, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung abgewinkelt, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 75mm, Bohrlochabstand vertikal 45mm, Flanschmaß horizontal 90mm, Bohrlochabstand horizontal 78mm, Anbaudose schräg 32A 5P 230V 9h IP67 Flanschgehäuse angeschraubt
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Bohrlochabstand horizontal:
78 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Flanschgehäuse, cee-steckdose 5p 32a ip67, flanschgehäuse, aufputz steckdose blau, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,98*
€ 96,31*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 76,80*
€ 97,35*
1
€ 5,46*
ab € 77,68*
€ 98,46*
1
Frei Haus
ab € 80,88*
€ 102,44*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 83,50*
€ 105,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.