Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Wipp-Kontrollschalter Serie mit 2 Glimmlp. 505 KOU5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-41015
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     505KOU5
EAN/GTIN:
     4011377262454
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Jung Wipp-Kontrollschalter Serie mit 2 Glimmlp.

505 KOU5 Schaltungsart Serienschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Halogenfrei, Farbe nicht zutreffend, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung ja, Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung, Beleuchtungsart Glimmlampe, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart sonstige, Wipp-Kontrollschalter, 10 AX, 250 V ~, Serie, mit 2 Glimmlampen (ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar)

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
nicht zutreffend
EF009419:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, serienschalter, 10 AX, 250 V ~, Installationsschalter, Schalter, Serie, Unterputz-Einsätze, Wipp-Kontrollschalter, Wippschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,96*
€ 20,52*
2 Tage
50
€ 6,40*
ab € 15,17*
€ 20,70*
3 Tage
28
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 21,65*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,84*
€ 21,70*
Lager 5382
162
€ 5,80*
ab € 16,06*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.