Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstofflampe LUMILUX Emergency Lighting L 6W/840 EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-409535
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321325662
EAN/GTIN:
     4008321325662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Osram Leuchtstofflampe LUMILUX Emergency Lighting L 6W/840 EL Lichtstrom 320lm, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 6W, Sockel G5, Farbwiedergabestufe 60-69 (Klasse 2B), Farbtemperatur 4000K, Lampenform Stab, Lichtfarbe 840, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 212mm, Farbe sonstige, Anwendung allgemein, Geeignet für Notlicht, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 7kWh,
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
320 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
6 W
Sockel:
G5
Farbwiedergabestufe:
60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
212 mm
Farbe:
sonstige
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 4,26*
5 Tage
1000
25
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 4,41*
2 Tage
275
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,05*
1
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 5,49*
Lager 5382
861
1
€ 5,80*
ab € 3,76*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.