Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner TOC Flanschset IP68 Cat.6A AMJ-S Modul T568B J60020A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-406985
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007379
EAN/GTIN:
     4018359414160
Suchbegriffe:
Buchsenset
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Telegärtner TOC Flanschset IP68 Cat.6A AMJ-S Modul T568B J60020A0000 Ausführung Buchse (Jack), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Geeignet für Litzenleiter, Geeignet für Massivleiter, Farbe sonstige, AWG-Bereich 22 ...

27, TOC steht für Telecommunications Outdoor Connectors und bietet Verkabelungs- Profis bei Außenanwendungen die Zuverlässigkeit und Flexibilität, die Sie sich für Ihr Netzwerk wünschen.

Sowohl in der Telekommunikation und der Automatisierung, als auch bei Anwendungen im Militär-, Offshore- oder Bergbau-Bereich kommen die handlichen und montagefreundlichen TOC-Steckverbinder zum Einsatz.

Die TOC-Serie Flex mit den neuen montagefreundlichen Anschlusskomponenten RJ45 Stecker MFP8 Cat.6A und RJ45 AMJ-S Modul Cat.6A sind konform mit den Vorgaben der Schutzklasse IP68 und können aufgrund hervorragender Materialeigenschaften in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C eingesetzt werden.

Für Sie bedeutet das: einfache und schnelle Installation, hohe Übertragungssicherheit und Flexibilität.

Leistungsmerkmale TOC Flanschset AMJ-S Modul T568B Cat.6A: Gehäuse: Messing vernickelt, RJ45 AMJ-S Modul Cat.6A nach IEC 60603-7-51 (500 MHz), geeignet für 10 GBE gemäß IEEE 802.3 an und PoE+ gemäß IEEE 802.3 at, 360° Schirmung, Cu-Leiterdurchmesser: Volldraht: 0,40-0,64 mm (AWG26/1, AWG22/1) Litze: 0,46-0,76 mm (AWG27/7, AWG22/7), Aderdurchmesser: 0,9-1,6 mm, Kabelaußendurchmesser: 5-9 mm, Temperaturbereich: -40° bis +85°C, Schutzklasse IP68 nach IEC 60529.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für Massivleiter:
Ja
Farbe:
sonstige
AWG-Bereich:
22 | 27
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,13*
€ 47,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,22*
€ 47,64*
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 48,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,74*
€ 49,32*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 39,88*
€ 52,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.