Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Rolltorantrieb RDO 60 120/12 NHK SW 70 ESM 1167108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-406033
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1167108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Torantrieb
somfy torantrieb
Somfy Rolltorantrieb RDO 60 120/12 NHK SW 70 ESM 1167108 Nennspannung 230V, Max.

Tür-/Torgewicht 234kg, Max.

Zugkraft 120N, Rolltorantrieb RDO 60 NHK 120/12 SW 70 ESM, Kabel 3 m schwarz, für Rolltore, Betrieb mit Nothandkurbel möglich

Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Torgewicht:
234 kg
Max. Zugkraft:
120 N
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einsteckantrieb, Garagentorantrieb, Jalousie, Rohrmotor, Rolladenantrieb, Rollladen, Rollladenantrieb, Rollladenmotor, Rolltor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 603,23*
€ 726,10*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,88*
€ 726,69*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,69*
€ 864,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,89*
€ 842,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,87*
€ 798,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,17*
€ 767,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,88*
€ 716,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
116300
ab € 299,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.