| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-40543 Herst.-Nr.: 108970 EAN/GTIN: 4014364089706 |
| |
|
| | |
| Houben Dopp.-Fassung G13 ws,D26,IP54,F13,3 108970 Ausführung Doppelfassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G13, Befestigungsart Steckbefestigung, Nippelgewinde ohne, Für Lampen T26, Material PC, Innenteil PBT GF, T140, max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite 110 °C, Nennwert 2/500, Einzel-Steckklemmen 0,5-1 mm², großer Rotor aus wärmebeständigen PBT GF, Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe, federnder Längenausgleich, für Leuchten der Schutzklasse I oder II. Schutzart IP 54, zum Umrüsten von IP20-Leuchten auf IP54-Leuchten, mit Einsteckfuß für Normausschnitt 13,3x25,5 mm, Rastnasen für Wanddicke 0,7 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,53* | € 8,44* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 6,26* | € 9,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,27* | € 9,24* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,59* | € 9,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,12* | € 10,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|