Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-401797 Herst.-Nr.: EB0909 EAN/GTIN: 4049759039578 |
| |
|
| | |
| EFB-Elektronik D-Sub Leergehäuse 09-09pol. Plastik EB0909 Geeignet für Anzahl der Pole 9, Zweiteilig, Teilbar, Werkstoff Kunststoff, Art der Verriegelung Schraube, Dient zur Erstellung eigener Adapter Kunststoff, grau Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 9 | Zweiteilig: | Ja | Teilbar: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Art der Verriegelung: | Schraube | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Sub, Haube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,64* | € 1,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 0,65* | € 1,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,74* | € 1,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,16* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 0,85* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|