Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen G4 12V 20W 42704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-401660
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42704
EAN/GTIN:
     4034451427044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Scharnberger+Has.

Halogen G4 12V 20W 42704 Lichtstrom 320lm, Lampenleistung 20W, Lampenspannung 12 ...

12V, Nennstrom 1667mA, Sockel G4, Farbtemperatur 3000K, Durchmesser 8mm, Gesamtlänge 30mm, UV-Schutz, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
320 lm
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12 V
Nennstrom:
1667 mA
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Ja
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen leuchtmittel g4 20 w, leuchtmittel g4 20w, leuchtmittel g4, Glühlampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Stiftsockellampe, NV-Halogenglühlampe, NV-Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,60*
1
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,78*
Lager 5382
154
1
€ 5,80*
ab € 0,43*
€ 0,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.