Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Antennen-Steckdoseneinsatz Delta, Durchg./E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-4000
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2484
EAN/GTIN:
     4001869044675
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Siemens Indus.Sector Antennen-Steckdoseneinsatz Delta, Durchg./End.

5TG2484 Anschlussdämpfung bei 860 MHz 15dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 15dB, Anzahl der Auslässe 2, Ausführung Durchgangsdose, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 1,5dB, Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz 1,5dB, Frequenz 2400 ...

2400MHz, DELTA Geräteeinsatz Antennen-Durchgangs -/ENDDOSE auch für Breitband

Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
15 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
15 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung:
Durchgangsdose
Kabelmodemtauglich:
Nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Fernspeisetauglich:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Frequenz:
2400 MHz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,91*
€ 23,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 24,15*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,31*
€ 25,00*
Lager 5382
10
€ 5,80*
ab € 18,39*
€ 25,16*
€ 6,90*
ab € 20,77*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG1253
ab € 6,53*
Sonstiges
Siemens
5TG1223
ab € 6,52*
Sonstiges
Siemens
5TG2591
ab € 2,63*
Sonstiges
Siemens
5TG25610SB
ab € 11,04*
Sonstiges
Siemens
5TG2561
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.