| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-399726 Herst.-Nr.: 11006009502 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting Trägerdichtung 11 00 600 9502 Ausführung Flachdichtring, Werkstoff Gummi, Anzahl der Durchführungen 1, Formgummidichtung. Maße: 50,8 mm x 96,6 mm x 12,8 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flachdichtring | Werkstoff: | Gummi | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichteinsatz, Dichtring, Dichtung, Dichtungsring, HAN Größe 60, Han-Yellock, Ring |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,33* | € 1,80* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,3336* | € 1,8036* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,43* | € 1,93* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,47* | € 1,99* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,32* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|