Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhmer Wandeinbauleuchte eds/chr 3 LED 1,2W wws 34030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-399563
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     34030
EAN/GTIN:
     4027007340300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Wandeinbaulampe
Wandeinbauleuchte
Böhmer Wandeinbauleuchte eds/chr 3 LED 1,2W wws 34030 Ausführung Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Breite 80mm, Höhe 80mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Mit Leuchtmittel, Gehäusefarbe edelstahl-chrom, Leuchtmittelbestückung 3x Luxeon Rebel, 1,2 W, Lichtstärke 60 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, Leuchtenkopf Durchmesser 60 mm, Ausladung 105 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wandeinbaulampe led, wandeinbauleuchte, ip20 einbauleuchte, Einzelleuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Wandlampe, Wandleuchte, Wandstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,48*
€ 136,21*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 106,98*
€ 136,84*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.