| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-39951 Herst.-Nr.: 19970040 EAN/GTIN: 4013960106718 |
| |
|
| | |
| Fränkische Endkappe 40mm Kabuflex #19970040 Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Innendurchmesser 32mm, Außendurchmesser 40mm, Nenndurchmesser 40mm, Für Kabelschutzrohr Kabuflex Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Oberfläche poliert: | Nein | Innendurchmesser: | 32 mm | Außendurchmesser: | 40 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen (Rohr), dichtstopfen kunststoff, verschlussstopfen (rohr), dichtstopfen fränkische, Endkappe, Endtülle, Kabuflex R, Kabuflex S, Kappe, Rohrtülle, Schutztülle, Steckendtülle, Tülle, Verschlusskappe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,34271* | € 2,12271* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,42* | € 2,23* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,43* | € 2,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,5661* | € 2,4361* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,5835* | € 2,4635* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|