Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gifas Electric Vollgummi-Verteiler 1616/301659C #251935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-398540
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     251935
EAN/GTIN:
     4251401404430
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Vollgummi-Verteiler
gifas electric cee stromverteiler
cee stromverteiler
Gifas Electric Vollgummi-Verteiler 1616/301659C #251935 CEE-Steckdose - 16 A ohne, CEE-Steckdose - 32 A 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter ohne, Werkstoff des Gehäuses Gummi, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Zuleitung mit Stecker, Art des Netzanschlusses CEE 63 A, Handhabung tragbar, Schutzart (IP) IP44, Farbe schwarz, Vollgummi-Verteiler 1616, Abmessung: HxBxT = 160x160x90mm, Schutzart: IP 44, GI-Faktor: 1, Gewicht: ca.

2 kg, Eingang: 2m GIFAS-Proflex-07 Leitung 5x16 qmm mit CEE-Stecker 5x63 A/ 400V, Ausgang: 1 CEE Einbausteckdose 5x 32 A / 400V abgesichert über 1 Leitungsschutzschalter

Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 63 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
Nein
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: vollgummi-verteiler ip44, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,00*
€ 490,00*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,51*
€ 524,01*
Frei Haus
ab € 470,20*
€ 540,11*
Frei Haus
ab € 474,81*
€ 545,24*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 506,82*
€ 582,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,28*
€ 692,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,29*
€ 682,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,75*
€ 650,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,90*
€ 627,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,82*
€ 603,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.