Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir Hausgeräte NIL Sprüh-Ex-Bürstgerät SE-BA T 490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-398104
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     3746004
EAN/GTIN:
     4002780957365
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät
Fakir Hausgeräte NIL Sprüh-Ex-Bürstgerät SE-BA T 490 Ausführung Sprühsauger, Nennleistung 1600W, Staubbeutelbetrieb nein, Länge Saugschlauch 10000mm, Gewicht 45kg, 20 m Netzkabel, 32 cm Arbeitsbreite, Sprühdüsen und Walzenbürste (Teppich-Standard)Bügelgriff abklappbar, Anschlussmöglichkleit für Handgeräte, max.

5 bar Sprühdruck, max.

6 l/Min.

Förderleistung Frischwasser, 24,5 kPa Unterdruck, max.

60 l/Sek.

Luftfördermenge, 75 dB(A), 35 l Frischwasser- und 40 l Schmutzwassertank, inkl.

Zubehör (12 l Wassereimer, Frischwasserentleerschlauch, ), Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb, Farbe: Blau

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprühsauger
Nennleistung:
1600 W
Staubbeutelbetrieb:
nein
Länge Saugschlauch:
10000 mm
Gewicht:
45 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, teppichreinigungsgerät fakir, teppichreinigungsgerät, Absauggerät, Allessauger, Allzwecksauger, Gewerbesauger, Handwerkersauger, Industriesauger, Kesselsauger, Mehrzwecksauger, Multisauger, Nasssauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.234,62*
€ 4.620,94*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.374,72*
€ 4.758,15*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.758,15*
€ 5.662,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.624,76*
€ 5.503,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.457,21*
€ 5.304,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.392,90*
€ 5.227,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.374,72*
€ 5.205,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.