| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-398100 Herst.-Nr.: 1588005 EAN/GTIN: 4002780957334 |
| |
|
| | |
| Fakir Hausgeräte NIL Bohnermaschine Einscheibe 500 ZRG heavy Nennleistung 1600W, 46 kg Betriebsgewicht ohne Laugentank, 12 m Netzkabel, 51 cm Arbeitsbreite, 155 U/Min. (Bürstumdrehungen), 92 Nm Drehmoment, 40 g/cm² Arbeitsdruck, 10 cm Unterfahrhöhe, 62 db(A), Zahnrad-Getriebe, 12 l Laugentank optional (nicht im Lieferumfang enthalten), Staubabsaugung optional (in Kombination mit Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, nicht im Lieferumfang enthalten), auch geeignet zum Bürsten, Polieren, Cleanern oder Schamponieren, Metallgehäuse mit Stoßband, Farbe: Blau/schwarz Weitere Informationen: | | Nennleistung: | 1600 W | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |