| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-398099 Herst.-Nr.: 1587005 EAN/GTIN: 4002780957327 |
| |
|
| | |
| Fakir Hausgeräte NIL Bohnermaschine Einscheibe 432 ZRG heavy Nennleistung 1600W, 45 kg Betriebsgewicht ohne Laugentank, 12 m Netzkabel, 43 cm Arbeitsbreite, 140 U/Min. (Bürstumdrehungen), 54 Nm Drehmoment, 60 g/cm² Arbeitsdruck, 10 cm Unterfahrhöhe, 63 db(A), Zahnrad-Getriebe, 12 l Laugentank optional (nicht im Lieferumfang enthalten), Staubabsaugung optional (in Kombination mit Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, nicht im Lieferumfang enthalten), auch geeignet zum Bürsten, Polieren, Cleanern oder Schamponieren, Metallgehäuse mit Stoßband, Farbe: Blau/schwarz Weitere Informationen: | | Nennleistung: | 1600 W | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.702,07* | € 2.032,28* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.697,53* | € 2.032,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|