| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-398089 Herst.-Nr.: 1585005 EAN/GTIN: 4002780957273 |
| |
|
| | |
| Fakir Hausgeräte NIL Bohnermaschine Einscheibe 400 EL Nennleistung 1200W, 30 kg Betriebsgewicht ohne Laugentank, 12 m Netzkabel, 43 cm Arbeitsbreite, 165 U/Min. (Bürstumdrehungen), 46 Nm Drehmoment, 32 g/cm² Arbeitsdruck, 12 cm Unterfahrhöhe, 58 db(A), Poly-V-Riemen, 12 l Laugentank optional (nicht im Lieferumfang enthalten), Farbe: Blau/schwarz Weitere Informationen: | | Nennleistung: | 1200 W | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,10* | € 1.412,44* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,44* | € 1.412,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|