| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-395064 Herst.-Nr.: 210502 EAN/GTIN: 4251401404898 |
| |
|
| | |
| Gifas Electric Vollgummi-Verteiler 1402-25.003WD11 CEE-Steckdose - 16 A ohne, CEE-Steckdose - 32 A ohne, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2, Absicherung ohne, FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard), Werkstoff des Gehäuses Gummi, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Zuleitung mit Stecker, Art des Netzanschlusses SCHUKO, Handhabung tragbar, Schutzart (IP) IP54, Farbe schwarz, Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Absicherung: | ohne | FI-Schutzschalter: | Fl mit lFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Zuleitung mit Stecker | Art des Netzanschlusses: | SCHUKO | Handhabung: | tragbar | Schutzart (IP): | IP54 | Militärausführung: | Nein | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vollgummi-verteiler ip54, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,00* | € 201,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 186,71* | € 224,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,66* | € 231,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,05* | € 238,04* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 207,67* | € 249,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|