| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-394250 Herst.-Nr.: 2901963 EAN/GTIN: 4250035411913 |
| |
|
| | |
| Berner Torantriebe Programmiergerät Codierung/Verwaltung Programmer I Funkfrequenz 868MHz, Modulation AM, Codelänge (Bit) 32, Reichweite 50m, Anzahl der Befehle 1, Funkcodiergerät, Schutzart (IP) IP44, Tastatur-Schutzabdeckung, Stromversorgung Batterie, Programmiergerät zur Codierung und Verwaltung von Handsendern und Funkempfängern. Batteriebetrieben mit Folientastatur und 7-Segmentanzeigen zum Auslesen und Übertragen der verschiedenen Funkcodes Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 868 MHz | Modulation: | AM | Rollingcode-System: | Nein | Codelänge (Bit): | 32 | Reichweite: | 50 m | Anzahl der Befehle: | 1 | Funkhandsender: | Nein | Funktaster unter Putz: | Nein | Funktaster auf Putz: | Nein | Funkcodiergerät: | Ja | Schutzart (IP): | IP44 | Tastatur-Schutzabdeckung: | Ja | Stromversorgung: | Batterie | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslesegerät, Funk, Funksender, Sender, Verwaltungssystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 315,85* | € 378,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,07* | € 378,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 322,79* | € 387,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|