Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Birnenlampe 30x60 mm Ba22d 50V 15W 47174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-394034
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     47174
EAN/GTIN:
     4034451471740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe B22D
Glühlampe Sockel B22D
Glühlampe BA22D
Glühlampe Sockel BA22D
Scharnberger+Has.

Birnenlampe 30x60 mm Ba22d 50V 15W 47174 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Energieeffizienzklasse E, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 50 ...

50V, Ausführung klar, Sockel B22d, Farbe ohne, Durchmesser 30mm, Gesamtlänge 60mm,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
50 V
Ausführung:
klar
Sockel:
B22d
Farbe:
ohne
Durchmesser:
30 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Birnenform, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, birnenlampe 15w, birnenlampe, glühlampe birnenform 15 watt, 15 W, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Birne, Birnenform, Birnenform Lampe, Glühlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,17*
€ 3,53*
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,55*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,58*
€ 3,72*
€ 3,90*
ab € 2,46*
€ 3,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.